Legrand - Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 -1x3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 inter - 059267

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060592677

Réf. Sonepar

00001059267

Réf. Fournisseur

059267

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP67

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

autre

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

320 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

204 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret monoprise Hypra IP55/66 équipé avec 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand