Legrand - Coffret multiprise Hypra IP44 -6 prises : prise 32A 3P+N+T + disj. + inter diff - 059870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 0
protection - commutateur LS
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060598709
Réf. Sonepar
00001059870
Réf. Fournisseur
059870
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
commutateur LS
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
autre
prise CEE - 32 A:
autre
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
6
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
740 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
222 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


