Legrand - Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 -3prises dont prise 16A 3P+T+disj+inter diff - 059875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP) - IP67
nombre de disjoncteurs - 0
protection - commutateur LS
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060598754
Réf. Sonepar
00001059875
Réf. Fournisseur
059875
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP):
IP67
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
commutateur LS
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
autre
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
370 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
222 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


