En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+T - 380V~ à 415V~ 50Hz-60Hz - 056605

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+T - 380V~ à 415V~ 50Hz-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060566050

Réf. Sonepar

00001056605

Réf. Fournisseur

056605

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

1x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

autres montages et/ou emplacements vides:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

220 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

129 mm

Coffret équipé P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz - hauteur 220mm x largeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Coffret monoprise P17 IP44 équipé Equipé de : - 1 socle de prise 380 à 415V~ - 16A - 3P+T - 50Hz à 60Hz- Interrupteur Dimensions extérieures :- Hauteur : 220mm- Largeur : 125mm

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand