Legrand - Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ 50Hz-60Hz - 056629

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ 50Hz-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP55

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060566296

Réf. Sonepar

00001056629

Réf. Fournisseur

056629

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP55

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

autre

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

autres montages et/ou emplacements vides:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

220 mm

largeur:

125 mm

pays de fabrication:

TUNISIE

profondeur:

143 mm

Coffret équipé P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz - hauteur 220mm x largeur 125mm

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand