Legrand - Coffret photovoltaïque PV3 - IP65 - précâblé 6kWc DC + AC - 414016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973127935
Réf. Sonepar
00001312793
Réf. Fournisseur
414016
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
432 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
161 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
hauteur d'encastrement:
428 mm
largeur d'encastrement:
336 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL:
7046
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


