Legrand - Coffret pivotant 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x610mm - 646222

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre pivotant

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970967909

Réf. Sonepar

00001096790

Réf. Fournisseur

646222

Marque

Legrand

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre pivotant

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

600 mm

hauteur:

625 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

615 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

36 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

pays de fabrication:

TURQUIE

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret pivotant 19pouces Linkeo capacité 12U livré monté avec kit mise à la masse 625x600x610mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, un socle pour fixation murale et un corps pivotant, entrées de câbles gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Coffret pivotant 19pouces Linkeo - IP20 - IK08Dimensions :- Profondeur 610mm - Capacité : 12U - Hauteur : 625mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 36kgLivré monté et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelleComposé de :- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19pouces- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance- Sens pivotant réversible

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand