🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 2 rangées de 18 modules - 1000V= - 414036

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 2 rangées de 18 modules - 1000V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064140362

Réf. Sonepar

00001414036

Réf. Fournisseur

414036

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

432 mm

largeur:

448 mm

profondeur:

161 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

157 mm

hauteur d'encastrement:

428 mm

largeur d'encastrement:

444 mm

profondeur intérieure:

89 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7046

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

cylindre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret étanche Plexo³ à équiper pour application photovoltaïque 2 rangées de 18 modules dédié à la protection courant continu, tension d’emploi 1000V= - livré avec faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée

Les Atouts de l'article:

Coffret Plexo³ à équiper 2 rangées, 18 modules avec entraxe entre rails 150mmIP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Châssis et plastrons amoviblesLivré avec :- des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)- rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés- embouts à perforation directe- 1 support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret- 4 obturateurs 5 modulesMatière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746AAuto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les Atouts de la gamme:

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand