Legrand - Coffret saillie 2x24 modules - XL3 HP 160 - 1CO2R24SPL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 24
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972590631
Réf. Sonepar
00001259063
Réf. Fournisseur
1CO2R24SPL
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
24
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
450 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
110 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimensions : hauteur 450mm - largeur 575mm - profondeur 147mmIP30 - IK04 avec plastrons et sans porteChâssis extractible avec montage sur rail DINEquipé de : Rails DIN, plastrons isolants avec verrouillage 1/4 de tour (2 plastrons hauteur 200mm), bornier de terre IP2X (vert) avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides et un bracelet de circulation de filerie vertical par rangée.Matière plastique RAL7035 - Permet de réaliser des ensembles protégés par une isolation totale (équivalent aux appareils de classe II).
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


