Legrand - Coffret saillie 5x24 modules - XL3 HP 160 - 1CO5R24SPL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 24
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972590686
Réf. Sonepar
00001259068
Réf. Fournisseur
1CO5R24SPL
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
24
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
900 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
110 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


