Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Coffret saillie 7x24 modules - XL3 HP 160 - 1CO7R24SPL

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret saillie 7x24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

7

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 7

  • largeur en nombre de modules - 24

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972590723

Réf. Sonepar

00001259072

Réf. Fournisseur

1CO7R24SPL

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

7

largeur en nombre de modules:

24

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

1200 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

110 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 1200mm, équipé de 7 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL3 HP 160

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand