Legrand - Coffret vertical Linkeo 19pouces tertiaire de proximité 3U+1U 569x538x158mm - 646240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971599123
Réf. Sonepar
00001159912
Réf. Fournisseur
646240
Marque
Legrand
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
largeur:
538 mm
hauteur:
569 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
158 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
12 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
pays de fabrication:
TURQUIE
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


