Legrand - Colonne mobile clippage direct 2 compart h. 2m couvercle PVC et corps alu - noir - 653028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971194816
Réf. Sonepar
00001119601
Réf. Fournisseur
653028
Marque
Legrand
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
1
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
pied
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Non
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
surface de la colonne:
autre
numéro RAL de la colonne:
9005
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
noir
numéro RAL de la partie supérieure:
9017
section transversale utile:
6220 mm²


