Legrand - Colonnette universelle 1 compart hauteur 0,30m couvercle et corps en alu - noir - 653102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 300...300 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
couleur de la colonne - noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195264
Réf. Sonepar
00001119629
Réf. Fournisseur
653102
Marque
Legrand
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
300...300 mm
largeur de la partie supérieure:
80 mm
couleur de la colonne:
noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
0
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
surface de la colonne:
autre
numéro RAL de la colonne:
9005
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
autre
couleur de la partie supérieure:
noir
numéro RAL de la partie supérieure:
9005
section transversale utile:
6900 mm²


