Legrand - Combiné multiprise P17 - 380/220V Renault - 700106

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245067001066

Réf. Sonepar

00001700106

Réf. Fournisseur

700106

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

commutateur LS

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

autre

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

370 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

216 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret multiprise Hypra IP44 avec 1 prise 2P+T 16A 200V~à 250V~ plastique bleu, 1 prise 3P+T 32A 380V~à 415V~ plastique rouge, adaptateur Mosaic et 1 disjoncteur 16A 2P, 1 disjoncteur 32A 3P et 1 interrupteur différentiel 4P pour Renault

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand