Legrand - Commande 4 scénarios sans fil sans pile Céliane with Netatmo - graphite - 067769L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 4
système Rollingcode - Non
couverture - 185 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972051293
Réf. Sonepar
00001205129
Réf. Fournisseur
067769L
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
4
système Rollingcode:
Non
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios) Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


