🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Commande 4 scénarios sans fil sans pile dooxie with Netatmo - blanc - 600091L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 185 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972017008

Réf. Sonepar

00001201700

Réf. Fournisseur

600091L

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP20

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande 4 scénarios sans fils, sans pile Self-e dooxie with Netatmo autonome et extra-plate pour 4 scénes de vie supplémentaires - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenanceTechnologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stableBlancParamétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Les Atouts de la gamme:

dooxie with Netatmo : le design dooxie en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand