nouveau

Legrand - Commande avec poignée rotative DPX3 400 1000 V~ - 424972

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Oui

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - gris

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973041460

Réf. Sonepar

00001304146

Réf. Fournisseur

424972

Marque

Legrand

Avec clé de verrouillage:

Oui

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

gris

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X, 12

Commande avec poignée rotative DPX³ 400 1000 V~ avec 3 positions possibles et serrure et clés incluses

Les Atouts de l'article:

Poignée rotative directe pour DPX³ 400 1000 V~Les 3 positions possibles sont indiquées clairement : I (ON), O (OFF), Tripped (déclenché)L'accès aux réglages du disjoncteur est garanti lorsque la poignée est levéeSerrure à clé incluse

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.