Legrand - Commande BUS 4 fonctions pour chambre hôtel - 067569

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande BUS 4 fonctions pour chambre hôtel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971952843

Réf. Sonepar

00001195284

Réf. Fournisseur

067569

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

0

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Commande pour chambre d'hôtel BUS Céliane, à installer à l’intérieur des chambres pour le contrôle et la gestion de 4 fonctions de la chambre - à équiper d'enjoliveurs, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Permet le contrôle et la gestion de 4 fonctions de la chambre Câblage BUS 2 fils Commande à installer à l'intérieur de la chambre

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand