Legrand - Commande de volet roulant position fixe-Epure Acier Brossé Art d'Arnould - 67420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme complet avec plaque
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620674208
Réf. Sonepar
00012067420
Réf. Fournisseur
67420
Marque
Legrand
composition:
mécanisme complet avec plaque
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
autre
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
51 mm
profondeur d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Commande de volets roulants à position fixe avec levier cylindrique Art d'Arnould Univers Epure Acier brossé Leviers chromés Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



