Legrand - Commande double interrupteur ou poussoir Plexo complet encastré gris - 069815L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation avec vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971883284

Réf. Sonepar

00001188328

Réf. Fournisseur

069815L

Marque

Legrand

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

largeur d'appareil:

85.1 mm

hauteur d'appareil:

85.1 mm

profondeur d'appareil:

53.75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Commande double pour réaliser 3 fonctions avec 1 référence : double va-et-vient, double poussoir inverseur ou va-et-vient et poussoir inverseur étanche Plexo IP55 IK08 livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - gris

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleurProduit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à visIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand