Legrand - Commande double sans fil Celiane with Netatmo eclairage et prise - blanc - 067724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de commandes - 2
couverture - 185 m
modulation - FM
fréquence radio - 2400 MHz
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971015715
Réf. Sonepar
00001101683
Réf. Fournisseur
067724
Marque
Legrand
nombre de commandes:
2
couverture:
185 m
modulation:
FM
fréquence radio:
2400 MHz
indice de protection (IP):
IP40
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
avec émetteur radio manuel:
Oui
avec codeur radio:
Oui
système Rollingcode:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
Les Atouts de l'article:
Commande double sans fil d'éclairage et de prises Céliane with Netatmo
Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.


