Legrand - Commande double sans fil sans pile d'éclairage dooxie with Netatmo - blanc - 600088L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Non
couverture - 185 m
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972017480
Réf. Sonepar
00001201748
Réf. Fournisseur
600088L
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Non
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée)Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenanceRadio 2,4 GHzBlancParamétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design dooxie en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


