Legrand - Commande extérieure frontale pour Vistop 63A à 160A - 022732

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec rallonge d'axe - Oui

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060227326

Réf. Sonepar

00001022732

Réf. Fournisseur

022732

Marque

Legrand

avec rallonge d'axe:

Oui

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Commande extérieure frontale pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A - comprend : tringlerie, support d'axe, gabarit de perçage autocollant et accessoires de fixation - distance porte : 35mm à 470mm

Les Atouts de l'article:

Commande extérieure frontale pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160AEnsemble comprenant : - tringlerie,- support d'axe,- gabarit de perçage autocollant,- accessoires de fixation dont un joint de maintien de l'IP55 maximum de l'enveloppe et de verrouillage empêchant l'ouverture de la porte circuit ferméDistance porte : 35mm à 470mm

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand