Legrand - Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Kaolin - 067572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970307934
Réf. Sonepar
00001030793
Réf. Fournisseur
067572
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP40
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Commande tactile BUS KNX Céliane 4 touches- Livrée complète avec plaque tactile version Verre KaolinFonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETSPersonnalisation par pictos possible sur demandeTension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX2 modules
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


