Legrand - Commande filaire type rotatif éclairage couleurs Céliane with Netatmo - Blanc - CB2408

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Tronic

  • type de charge - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972573092

Réf. Sonepar

00001257309

Réf. Fournisseur

CB2408

Marque

Legrand

modèle:

Tronic

type de charge:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...0 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Commande filaire Rotary pour ambiances couleurs Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc monté - à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Compatible avec tous les éclairages couleurs certifiés Zigbee 3.0 Possibilité de contrôler jusqu'à 20 éclairages simultanément La bague rotative permet :- la variation de couleur (signature lumineuse selon couleur de l'ampoule)- la variation de l'intensité lumineuse (signature lumineuse blanche)Appui long sur la touche au centre de la bague pour passer du mode variation de couleur au mode variation de l'intensité lumineuse et inversement S'installe dans une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm Câblage avec Neutre - Fixation à vis - Livrée avec coque de protection de chantier

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.