Non retournable

Legrand - Commande motorisée 24V DC - DPX3 400 1000 V~ - 424970

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973041491

Réf. Sonepar

00001304149

Réf. Fournisseur

424970

Marque

Legrand

type de tension d'actionnement:

DC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Commande motorisée 24V DC - pour actionnement de la poignée d'un DPX³ 400 1000 V~

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée pour DPX³ 400 1000 V~24V DCLe moteur entraîne un mécanisme qui commute la poignée à bascule du disjoncteur boîtier moulé sur les positions « ON » et « OFF/RESET ».Courant d'actionnement ?2,5 A, temps de réponse en fermeture 500 ms et en ouverture 350 msConsommation : 35W

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand