Non retournable

Legrand - Commande motorisée frontale 24V~ et 24V= pour DPX3250 HP - 423840

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - autre

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971765641

Réf. Sonepar

00001176564

Réf. Fournisseur

423840

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

autre

tension assignée (Ue):

24 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

0

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

0 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

ITALIE

Commande motorisée frontale 24V~ et 24V= pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 HP

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour DPX³250HP magnétique seulPour commande motorisée24V

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand