Legrand - Commande motorisée ON/OFF pour un produit DX3 1,5 mod/pôle 230V~ 2 mod - 406292

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande motorisée ON/OFF pour un produit DX3 1,5 mod/pôle 230V~ 2 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970310033

Réf. Sonepar

00001031003

Réf. Fournisseur

406292

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

connecteur d'entrée à distance

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

ITALIE

Commande motorisée ON et OFF 230V~ pour ouverture et la fermeture à distance de disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel et interrupteur-sectionneur à déclenchement DX³-IS 1,5 module par pôle 2P,3P et 4P - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée DX³ fonction ON/OFF pour un produit 1,5 module/pôle, P, 3P et 4P - 2 modules230V~Se monte à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs-sectionneurs à déclenchement DX³-IS 1,5 module/pôleAccepte un auxiliaire de commande + un auxiliaire de signalisation ou un auxiliaire de signalisation

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand