Non retournable

Legrand - Commande motorisée pour DPX31600 In 1600A - 230V~ ou 230V= - 026127

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande motorisée pour DPX31600 In 1600A - 230V~ ou 230V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060261276

Réf. Sonepar

00001026127

Réf. Fournisseur

026127

Marque

Legrand

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

230...230 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

pays de fabrication:

ITALIE

Commande motorisée pour DPX³1600 In 1600A - 230V alternatif ou continu pour fermeture ou ouverture d'un interrupteur ou d'un disjoncteur à distance

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée frontale pour DPX³1600Pour DPX³1600 In 1600A230V~ ou 230V=Dispose en façade :- d'une manette pour charger le ressort- d'un indicateur d'opération- d'un sélecteur d'opération- d'un sélecteur multifonctions (AUTO – MAN – Verrouillage)- d'un bouton de fermeture- d'un bouton d'ouverture- d'un dispositif de verrouillageIl est possible de verrouiller la commande motorisé avec cadenas 3mm à 6mm ou par serrure

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand