Legrand - Commande motorisée pour DPX31600 jusqu'à 1250A - 230V~ ou 230V= - 026123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060261238
Réf. Sonepar
00001026123
Réf. Fournisseur
026123
Marque
Legrand
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
230...230 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Commande motorisée frontale pour DPX³1600Pour DPX³1600 jusqu'à 1250A230V~ ou 230V=Dispose en façade :- d'une manette pour charger le ressort- d'un indicateur d'opération- d'un sélecteur d'opération- d'un sélecteur multifonctions (AUTO – MAN – Verrouillage)- d'un bouton de fermeture- d'un bouton d'ouverture- d'un dispositif de verrouillageIl est possible de verrouiller la commande motorisé avec cadenas 3mm à 6mm ou par serrure
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


