Non retournable

Legrand - Commande pour VMC Neptune 10A - finition blanc - 091342

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970810571

Réf. Sonepar

00001081057

Réf. Fournisseur

091342

Marque

Legrand

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

autre

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

pays de fabrication:

EGYPTE

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Commande pour VMC Neptune 2 vitesses lente ou rapide 10A à fixation à vis ou à griffes et connexion par bornes automatiques - blanc - livré complet

Les Atouts de l'article:

Produit complet = un produit prêt à installer.Mécanisme à deux vitesses (lente et rapide) pour un confort optimal dans la maison.Repérage des bornes facilitant le câblageMécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation

Les Atouts de la gamme:

Neptune, les fonctions essentielles et la qualité Legrand

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand