Legrand - Commande radio BUS KNX Mosaic 1 touche /2 entrées ou 2 touches/4 entrées - blanc - 078461L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
couverture - 30 m
avec émetteur radio manuel - Oui
contact à poussoir radio encastré - Non
contact à poussoir radio en saillie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971698505
Réf. Sonepar
00001169850
Réf. Fournisseur
078461L
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
couverture:
30 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Oui
Les Atouts de l'article:
Commande sans fils sans pile Mosaic 1 touche 2 entrées ou 2 touches 4 entrées - Livrée complète avec plaque et support S'associe avec l'interface Radio/KNX référence 048877 Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


