Legrand - Commande rotative déportée d'urgence pour DPX3250 HP - rouge/jaune - 423803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - rouge/jaune
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Oui
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971232341
Réf. Sonepar
00001123234
Réf. Fournisseur
423803
Marque
Legrand
couleur:
rouge/jaune
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Oui
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour DPX³250HP magnétique seulVersion d'urgenceCouleur rouge/jauneIndication de 3 positionsVerrouillable avec accessoire spécifique
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


