Legrand - Commande rotative déportée DX3 avec poignée jaune et rouge - 406320

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec rallonge d'axe - Oui

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970328625

Réf. Sonepar

00001032862

Réf. Fournisseur

406320

Marque

Legrand

avec rallonge d'axe:

Oui

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Commande rotative déportée avec poignée jaune et rouge pour tous DX³ 2P, 3P et 4P - livrée avec une embase, une tige de liaison, un gabarit de perçage auto-adhésif et tous les accessoires de montage

Les Atouts de l'article:

Commande rotative déportée avec poignée jaune et rougeCompatible avec tous les DX³ 2P, 3P et 4PLivrée avec :- une embase- une tige de liaison- une poignée- un gabarit de perçage auto-adhésif- tous les accessoires de montage

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand