Non retournable

Legrand - Commande rotative directe d'urgence pour DPX3250 HP - rouge/jaune - 423801

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande rotative directe d'urgence pour DPX3250 HP - rouge/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - rouge/jaune

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971232310

Réf. Sonepar

00001123231

Réf. Fournisseur

423801

Marque

Legrand

couleur:

rouge/jaune

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Commande rotative directe pour ouvrir ou fermer le disjoncteur boîtier moulé DPX³250HP - version urgence coloris rouge/jaune

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour DPX³250HP magnétique seulVersion d'urgenceCouleur rouge/jauneIndication de 3 positions (ON, OFF, déclenché)Verrouillable avec accessoire spécifique

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand