Non retournable

Legrand - Commande rotative d'urgence déportée sur porte IP55 pour DPX3630 - rouge/jaune - 026282

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande rotative d'urgence déportée sur porte IP55 pour DPX3630 - rouge/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Non

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060262822

Réf. Sonepar

00001026282

Réf. Fournisseur

026282

Marque

Legrand

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Commande rotative d'urgence déportée sur porte pour DPX³630 - rouge et jaune - IP55

Les Atouts de l'article:

Commande déportée sur porte pour DPX³630Commande d'urgence rouge et jauneEnsemble comprenant :- tringlerie- support d'axe- gabarit de perçage autocollant- accessoires de fixation- dispositif de verrouillage de porteIP55

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand