Legrand - Commande sans fil d'éclairage et de prises dooxie with Netatmo - blanc - 100083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 1
système Rollingcode - Oui
couverture - 185 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971868205
Réf. Sonepar
00001186820
Réf. Fournisseur
100083
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
1
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP40
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée) Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


