Legrand - Commande sans fil et sans pile Départ/Arrivée Mosaic with Netatmo - blanc - 077056L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 2

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 185 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Mosaic with Netatmo

EAN

3414971897847

Réf. Sonepar

00001189784

Réf. Fournisseur

077056L

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

2

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP20

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande générale additionnelle sans fils, sans pile Self-e Départ/Arrivée Mosaic with Netatmo autonome et extra-plate - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control . Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports A equiper d'une plaque Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable Blanc

Les Atouts de la gamme:

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.