Legrand - Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher dooxie with Netatmo - blanc - 600084L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 2

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 185 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972017961

Réf. Sonepar

00001201796

Réf. Fournisseur

600084L

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

2

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP40

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande sans fils, sans pile Self-e Lever/Coucher dooxie with Netatmo autonome et extra-plate - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Scénarios Lever/Coucher prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control . Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports A equiper d'une plaque Blanc

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.