Legrand - Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher Mosaic with Netatmo - blanc - 077057L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Non
couverture - 185 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971897861
Réf. Sonepar
00001189786
Réf. Fournisseur
077057L
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Non
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Scénarios Lever/Coucher prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control . Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports A equiper d'une plaque Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable Blanc
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.











