fin de vie

Legrand - Commande sans fil Mosaic with Netatmo pour eclairage, prise ou micromodule blanc - 077723L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de commandes - 2

  • couverture - 185 m

  • modulation - FM

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971634091

Réf. Sonepar

00001163409

Réf. Fournisseur

077723L

Marque

Legrand

nombre de commandes:

2

couverture:

185 m

modulation:

FM

fréquence radio:

2400 MHz

indice de protection (IP):

IP40

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

avec émetteur radio manuel:

Oui

avec codeur radio:

Oui

système Rollingcode:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

Commande simple sans fils ON/OFF Mosaic with Netatmo pour éclairage et prises - livrée complète avec fixations autocollantes, support, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Commande sans fil d'éclairage et de prises Mosaic with Netatmo
Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Livrée complète avec plaque - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Mosaic with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.