Legrand - Commande sans fil sans pile pour inter volet Céliane with Netatmo - titane - 067647L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 2

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 185 m

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972017329

Réf. Sonepar

00001201732

Réf. Fournisseur

067647L

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

2

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP20

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande pour volet roulant sans fils, sans pile Self-e pour contrôler 1 ou plusieurs commandes filaires Céliane with Netatmo - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur finition titane, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Fonction montée/descente/stop Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand