Legrand - Commande sans fil sans pile pour inter volet dooxie with Netatmo - blanc - 600087L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Non
couverture - 185 m
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972017428
Réf. Sonepar
00001201742
Réf. Fournisseur
600087L
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Non
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Fonction montée/descente/stop Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.










