Legrand - Commande sans fils pour VMC dooxie with Netatmo sans plaque blanc - 600020A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 2

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 185 m

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972322560

Réf. Sonepar

00001232256

Réf. Fournisseur

600020A

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

2

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP40

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande sans fils pour VMC connectée dooxie with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition et à associer au micromodule, livrée avec pile

Les Atouts de l'article:

Fonction gestion petite vitesse et grande vitesse Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans Blanc

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.