Legrand - Commande sans fils pour volet roulant Céliane with Netatmo sans plaque blanc - 067646A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 2

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 185 m

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Céliane with Netatmo

EAN

3414972321761

Réf. Sonepar

00001232176

Réf. Fournisseur

067646A

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

2

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP20

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande sans fils pour volet roulant connecté Céliane with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Fonction montée/descente/stop Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.