Legrand - Commande sans fils pour volet roulant Mosaic with Netatmo sans plaque blanc - 077746LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Oui
couverture - 185 m
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972321822
Réf. Sonepar
00001232182
Réf. Fournisseur
077746LA
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Fonction montée/descente/stop Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans Blanc
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.









