Non retournable

Legrand - Commande Self-e pour volets roulants Plexo with Netatmo complet anthracite - 069883L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 2

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 185 m

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972110228

Réf. Sonepar

00001211022

Réf. Fournisseur

069883L

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

2

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP55

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Commande sans fils, sans pile Self-e étanche Plexo with Netatmo IP55 pour volets roulants - livrée complète avec platine saillie - anthracite

Les Atouts de l'article:

Fonction montée/descente/stopProduit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenanceTechnologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stableFinition Anthracite

Les Atouts de la gamme:

Plexo with Netatmo : la version connectée de Plexo qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand