Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Commande simple sans fils Céliane with Netatmo - Blanc - CB0402

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 1

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 185 m

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972453455

Réf. Sonepar

00001245345

Réf. Fournisseur

CB0402

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

1

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP20

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

FRANCE

Commande simple sans fils Céliane with Netatmo extra-plate pour éclairage et prises - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur Blanc monté, à équiper d'une plaque de finition

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand