Legrand - Commande simple Self-e Céliane with Netatmo - Noir - CN0420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
nombre de commandes - 1
système Rollingcode - Non
couverture - 185 m
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972453189
Réf. Sonepar
00001245318
Réf. Fournisseur
CN0420
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
nombre de commandes:
1
système Rollingcode:
Non
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Permet de commander jusqu'à 20 produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée) - Compatible avec la fonction variationTechnologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stableProduit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenanceAssociation facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Les Atouts de la gamme:
Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


